FISCHER AUSTRIA - Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562004
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 9.316 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962455137
Sonepar Artikelnummer
121209784
Hersteller Artikelnummer
562004
Hersteller Typ
FIS DB SL Pro Akku-Auspressgerät
Hersteller Artikel Nr.:
562004
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
9.316 kg
Das professionelle Akku-Auspressgerät kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 585 ml und 825 ml eingesetzt werden. Die Dosierfunktion sichert dem Verarbeiter von fischer Injektionsmörteln eine besonders genaue und effiziente Anpassung der Mörtelmenge an die Montage. Zudem kann die Auspressgeschwindigkeit des Mörtels über einen Regler auf die Anwendung abgestimmt werden. Durch sein robutes Design hält das Gerät auch widrigen Baustellenbedingungen stand. Mit den passenden fischer Hochleistungsmörteln bietet die Akku-Auspresspistole ein perfekt abgestimmtes System. Die batteriebetriebene Auspresspistole ist zudem weltweit mit allen Cordless Alliance System (CAS) Akkus 18V und Ladegeräten kompatibel.


