FISCHER AUSTRIA - Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro Solo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567295
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 8.246 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962477320
Sonepar Artikelnummer
121209783
Hersteller Artikelnummer
567295
Hersteller Typ
FIS DB SL Pro Akku-Auspressgerät Solo
Hersteller Artikel Nr.:
567295
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
8.246 kg
Das professionelle Akku-Auspressgerät kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 585 ml und 825 ml eingesetzt werden. Die Dosierfunktion sichert dem Verarbeiter von fischer Injektionsmörteln eine besonders genaue und effiziente Anpassung der Mörtelmenge an die Montage. Zudem kann die Auspressgeschwindigkeit des Mörtels über einen Regler auf die Anwendung abgestimmt werden. Durch sein robutes Design hält das Gerät auch widrigen Baustellenbedingungen stand. Mit den passenden fischer Hochleistungsmörteln bietet die Akku-Auspresspistole ein perfekt abgestimmtes System. Die batteriebetriebene Auspresspistole ist zudem weltweit mit allen Cordless Alliance System (CAS) Akkus 18V und Ladegeräten kompatibel.


