FISCHER AUSTRIA - Akku-Bolzenschubgerät FXC85 Set XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567478
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 10.447 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962479485
Sonepar Artikelnummer
121210358
Hersteller Artikelnummer
567478
Hersteller Typ
Set FXC 85 (EU)(tool,battery,EU-charger)
Hersteller Artikel Nr.:
567478
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
10.447 kg
Das fischer FXC 85 ist ein rein akkubetriebenes Setzgerät für die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl. Der leistungsstarke 18V Akku überträgt mit ca. 85 Joule ausreichend Energie für ein sicheres Setzen der Nägel. Zudem ist der Akku von Bosch mit allen AMPShare Geräten derselben Voltklasse kompatibel. Der Wegfall der Gaskartusche reduziert sowohl Verbrauchs- und Wartungskosten als auch den Aufwand für die Lagerung und den Transport. Das Komplett-Set des FXC 85 umfasst zwei Akkus, ein Ladegerät und wird in der praktischen XL-BOXX geliefert, welche mit der L-BOXX kompatibel ist. Das Gerät ist innerhalb des Temperaturbereichs von -5°C bis +50°C funktionsfähig.


