FISCHER AUSTRIA - Akku-Bolzenschubgerät FXC85 Solo XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567477
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 8.816 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962479478
Sonepar Artikelnummer
121210357
Hersteller Artikelnummer
567477
Hersteller Typ
FXC 85 (tool solo in XL-BOXX)
Hersteller Artikel Nr.:
567477
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
8.816 kg
Das fischer FXC 85 ist ein rein akkubetriebenes Setzgerät für die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl. Der Wegfall der Gaskartusche reduziert sowohl Verbrauchs- und Wartungskosten als auch den Aufwand für die Lagerung und den Transport. Das Gerät wird durch den leistungsstarken 18V Akku der AMPShare Allianz von Bosch betrieben und ist somit mit allen AMPShare Geräten kompatibel. Der Akku und das Ladegerät kann zusätzlich erworben werden. Das Gerät ist innerhalb des Temperaturbereichs von -5°C bis +50°C funktionsfähig.


