Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Akku FGC 100-B 7,2V 2,5Ah

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Akku FGC 100-B 7,2V 2,5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 553415

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.223 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962365849

Sonepar Artikelnummer

121210365

Hersteller Artikelnummer

553415

Hersteller Typ

B 7.2V Batterie

Hersteller Artikel Nr.:

553415

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.223 kg

Der fischer Lithium-Ionen-Akku B 7,2V kann mit dem fischer Ladegerät BC 7,2V geladen werden.