Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Akku FSS-B 18V 2.0Ah

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Akku FSS-B 18V 2.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563787

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.492 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962465297

Sonepar Artikelnummer

121209787

Hersteller Artikelnummer

563787

Hersteller Typ

FSS-B 18V 2.0Ah

Hersteller Artikel Nr.:

563787

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.492 kg

Der kompakte Li-Ion Akku FSS-B 2.0Ah mit seiner 18V Spannung sorgt durch seine ''Air-cooled'' Technologie für eine lange Lebensdauer.