Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Akku ProCORE 18V 4.0 Ah

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Akku ProCORE 18V 4.0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 568511

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.666 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962487961

Sonepar Artikelnummer

121210359

Hersteller Artikelnummer

568511

Hersteller Typ

ProCORE 18V 4.0 Ah (EU-Batterie)

Hersteller Artikel Nr.:

568511

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.666 kg

Der ProCore 18V Akku bietet mit seiner komprimierten Größe und seinem minimalem Gewicht mit 4,0 Ah ausreichend Leistung. Der Akku ist mit allen AMPShare Allianz Geräten aus derselben Voltklasse kompatibel und somit flexibel einsetzbar. Die neue COOLPACK 2.0 Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für ca. 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus.