Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Akkupack FSS-B 18V 4.0Ah

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Akkupack FSS-B 18V 4.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552930

  • Gewicht - 670 g

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.706 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962362473

Sonepar Artikelnummer

120908318

Hersteller Artikelnummer

552930

Hersteller Typ

FSS-B 18V 4.0AH

Hersteller Artikel Nr.:

552930

Gewicht:

670 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.706 kg

Der leistungsstarke Li-Ion Akku FSS-B 4.0Ah mit seiner 18V Spannung liefert reichlich Power für alle CAS-kompatiblen Elektrowerkzeuge.