FISCHER AUSTRIA - Allwetter Dichtstoff DDK 310 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049103
Ausführung - sonstige
Farbe - farblos
Inhalt - 310 ml
Verpackung - Kartusche
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209491034
Sonepar Artikelnummer
120908287
Hersteller Artikelnummer
049103
Hersteller Typ
DDK TR DACHDICHT310 D/GB
Hersteller Artikel Nr.:
049103
Ausführung:
sonstige
Farbe:
farblos
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.348 kg
Der fischer Allwetterdichtstoff All-Weather AC eignet sich für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich. Er haftet auch auf bituminösen oder nassen Untergründen sowie auf Kupfer. Mit dem All-Weather AC werden Regenfallrohre abgedichtet, sowie Regenrinnen, Lüftungsrohre und -kanäle, Abwasserrohre, Lichtkuppeln und Blechverkleidungen. Seine hohe Dehnfähigkeit ist ideal bei stark beanspruchten Fugen. Der silikonfreie All-Weather AC ist überstreichbar, schimmelabweisend und UV-stabil. Er kann wetterunabhängig angewendet werden – durch die Regenbeständigkeit müssen Arbeiten nicht unterbrochen werden.


