FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 12x85 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041901
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132419014
Sonepar Artikelnummer
120906433
Hersteller Artikelnummer
041901
Hersteller Typ
FIS H 12X85 K ANKERHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
041901
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
85 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Nein
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


