FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 16x1000 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050599
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209505991
Sonepar Artikelnummer
120718073
Hersteller Artikelnummer
050599
Hersteller Typ
FIS H 16X1000 L ANKERHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
050599
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Nein
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.094 kg


