FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 16x130 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041903
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132419038
Sonepar Artikelnummer
120906435
Hersteller Artikelnummer
041903
Hersteller Typ
FIS H 16X130 K ANKERHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
041903
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
130 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Nein
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


