Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 16x130 K K (4)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 16x130 K K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 532658

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962217810

Sonepar Artikelnummer

121210480

Hersteller Artikelnummer

532658

Hersteller Typ

FIS H 16X130 K K NV SIEBHÜLSE

Hersteller Artikel Nr.:

532658

Gewindemaß (metrisch):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS VW HIGH SPEED und Multifunktionsmörtel verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.