FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 16x85 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041902
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - Loch
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132419021
Sonepar Artikelnummer
120906434
Hersteller Artikelnummer
041902
Hersteller Typ
FIS H 16X85 K ANKERHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
041902
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
85 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Nein
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


