FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 18x130/200 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045707
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209457078
Sonepar Artikelnummer
120906439
Hersteller Artikelnummer
045707
Hersteller Typ
FIS H 18X130/200 K ANKERHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
045707
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
200 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg


