FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 20x200 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046704
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - flach
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209467046
Sonepar Artikelnummer
120906438
Hersteller Artikelnummer
046704
Hersteller Typ
FIS H 20X200 K ANKERHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
046704
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
flach
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
200 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Ja
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


