FISCHER AUSTRIA - Ankerhülse FIS H 22x1000 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045301
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209453018
Sonepar Artikelnummer
120718074
Hersteller Artikelnummer
045301
Hersteller Typ
FIS H 22X1000 L ANKERHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
045301
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.128 kg


