FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M 24 x 175 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570632
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Länge - 175 mm
Effektive Verankerungstiefe - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962506884
Sonepar Artikelnummer
121394617
Hersteller Artikelnummer
570632
Hersteller Typ
FIS A M24 x 175 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
570632
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
175 mm
Effektive Verankerungstiefe:
96 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.655 kg


