FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M10x1000 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 509231
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962098150
Sonepar Artikelnummer
120906337
Hersteller Artikelnummer
509231
Hersteller Typ
FIS A M10X1000 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
509231
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Gewindemaß (imperial):
#10
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.494 kg


