FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M10x130 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524170
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 130 mm
Effektive Verankerungstiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962195088
Sonepar Artikelnummer
121209725
Hersteller Artikelnummer
524170
Hersteller Typ
FIS A M10x130 8.8 gvz ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
524170
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
130 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.081 kg


