FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M10x135 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562856
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 135 mm
Effektive Verankerungstiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962444629
Sonepar Artikelnummer
121209734
Hersteller Artikelnummer
562856
Hersteller Typ
FIS A M10x135 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
562856
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
135 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.084 kg


