FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M10x150 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 517935
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962147537
Sonepar Artikelnummer
120906282
Hersteller Artikelnummer
517935
Hersteller Typ
FIS A M10X150 8.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
517935
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
150 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.088 kg


