FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M10x170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044969
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209449691
Sonepar Artikelnummer
120906260
Hersteller Artikelnummer
044969
Hersteller Typ
FIS A M10X170 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
044969
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
170 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.098 kg


