FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M12x1000 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 509232
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962098167
Sonepar Artikelnummer
120906338
Hersteller Artikelnummer
509232
Hersteller Typ
FIS A M12X1000 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
509232
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Gewindemaß (imperial):
#12
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.714 kg


