FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M12x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044971
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209449714
Sonepar Artikelnummer
120906262
Hersteller Artikelnummer
044971
Hersteller Typ
FIS A M12X120 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
044971
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
120 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.108 kg


