FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M12x210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090286
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902868
Sonepar Artikelnummer
120906266
Hersteller Artikelnummer
090286
Hersteller Typ
FIS A M12X210 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090286
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
210 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.172 kg


