FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M12x260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090287
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902875
Sonepar Artikelnummer
120906267
Hersteller Artikelnummer
090287
Hersteller Typ
FIS A M12X260 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090287
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
260 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.214 kg


