FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M16x1000 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 509233
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962098174
Sonepar Artikelnummer
120906339
Hersteller Artikelnummer
509233
Hersteller Typ
FIS A M16X1000 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
509233
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
1000 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
1.323 kg


