FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M16x130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044972
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209449721
Sonepar Artikelnummer
120906268
Hersteller Artikelnummer
044972
Hersteller Typ
FIS A M16X130 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
044972
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
130 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.212 kg


