FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M16x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090289
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902899
Sonepar Artikelnummer
120906270
Hersteller Artikelnummer
090289
Hersteller Typ
FIS A M16X200 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090289
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
200 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.302 kg


