FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M16x250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090290
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902905
Sonepar Artikelnummer
120906271
Hersteller Artikelnummer
090290
Hersteller Typ
FIS A M16X250 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090290
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
250 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.373 kg


