FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M16x350 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558865
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 350 mm
Effektive Verankerungstiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962415339
Sonepar Artikelnummer
121209726
Hersteller Artikelnummer
558865
Hersteller Typ
FIS A M16x350 8.8 gvz Ankerstange
Hersteller Artikel Nr.:
558865
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
350 mm
Effektive Verankerungstiefe:
80 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.514 kg


