FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M20x1000 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519427
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962161700
Sonepar Artikelnummer
120906340
Hersteller Artikelnummer
519427
Hersteller Typ
FIS A M20X1000 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
519427
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge:
1000 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
2.075 kg


