FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M20x245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090292
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 24 mm
Länge - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902929
Sonepar Artikelnummer
120906273
Hersteller Artikelnummer
090292
Hersteller Typ
FIS A M20X245 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090292
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Länge:
245 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.575 kg


