FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M20x290 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519406
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 24 mm
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962161496
Sonepar Artikelnummer
120906297
Hersteller Artikelnummer
519406
Hersteller Typ
FIS A M20X290 8.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
519406
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Länge:
290 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.668 kg


