FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M20x350 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559627
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 24 mm
Länge - 350 mm
Effektive Verankerungstiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962422641
Sonepar Artikelnummer
121209727
Hersteller Artikelnummer
559627
Hersteller Typ
FIS A M20x350 8.8 gvz ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
559627
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Länge:
350 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.804 kg


