FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M24x290

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090294
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902943
Sonepar Artikelnummer
120906275
Hersteller Artikelnummer
090294
Hersteller Typ
FIS A M24X290 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090294
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
290 mm
Effektive Verankerungstiefe:
96 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.993 kg


