FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M24x290 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090461
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209904619
Sonepar Artikelnummer
120906324
Hersteller Artikelnummer
090461
Hersteller Typ
FIS A M24X290 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090461
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
290 mm
Effektive Verankerungstiefe:
96 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
1.003 kg


