FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M24x450 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558867
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Länge - 450 mm
Effektive Verankerungstiefe - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962415353
Sonepar Artikelnummer
121209729
Hersteller Artikelnummer
558867
Hersteller Typ
FIS A M24x450 8.8 gvz Ankerstange
Hersteller Artikel Nr.:
558867
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
450 mm
Effektive Verankerungstiefe:
96 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
1.476 kg


