FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M30x430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090297
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 30
Bohrlochdurchmesser - 35 mm
Länge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902974
Sonepar Artikelnummer
120906277
Hersteller Artikelnummer
090297
Hersteller Typ
FIS A M30X430 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090297
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
30
Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Länge:
430 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
2.296 kg


