Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M30x430 R

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M30x430 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 090464

  • Ausführung - mit Gewindeende

  • Gewindemaß (metrisch) - 30

  • Bohrlochdurchmesser - 35 mm

  • Länge - 430 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209904640

Sonepar Artikelnummer

120906326

Hersteller Artikelnummer

090464

Hersteller Typ

FIS A M30X430 R ANKERSTANGE

Hersteller Artikel Nr.:

090464

Ausführung:

mit Gewindeende

Gewindemaß (metrisch):

30

Bohrlochdurchmesser:

35 mm

Länge:

430 mm

Effektive Verankerungstiefe:

120 mm

Mit Mörtelpatrone:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

2.305 kg

Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nichtrostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nichtrostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.