FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M30x550 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558869
Gewindemaß (metrisch) - 30
Bohrlochdurchmesser - 35 mm
Länge - 550 mm
Effektive Verankerungstiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962415377
Sonepar Artikelnummer
121209731
Hersteller Artikelnummer
558869
Hersteller Typ
FIS A M30x550 8.8 gvz Ankerstange
Hersteller Artikel Nr.:
558869
Gewindemaß (metrisch):
30
Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Länge:
550 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
2.860 kg


