FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M30x650 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 566677
Gewindemaß (metrisch) - 30
Bohrlochdurchmesser - 35 mm
Länge - 650 mm
Effektive Verankerungstiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962469868
Sonepar Artikelnummer
121209732
Hersteller Artikelnummer
566677
Hersteller Typ
FIS A M30x650 8.8 gvz Ankerstange
Hersteller Artikel Nr.:
566677
Gewindemaß (metrisch):
30
Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Länge:
650 mm
Effektive Verankerungstiefe:
120 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
3.336 kg


