FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M6x70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046204
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209462041
Sonepar Artikelnummer
120906249
Hersteller Artikelnummer
046204
Hersteller Typ
FIS A M6X70 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
046204
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.018 kg


