Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M6x75 R

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M6x75 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 090437

  • Ausführung - mit Gewindeende

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Länge - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209904374

Sonepar Artikelnummer

120906298

Hersteller Artikelnummer

090437

Hersteller Typ

FIS A M6X75 R ANKERSTANGE

Hersteller Artikel Nr.:

090437

Ausführung:

mit Gewindeende

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Länge:

75 mm

Effektive Verankerungstiefe:

50 mm

Mit Mörtelpatrone:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.018 kg

Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nichtrostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nichtrostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.