FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M6x85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090272
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902721
Sonepar Artikelnummer
120906251
Hersteller Artikelnummer
090272
Hersteller Typ
FIS A M6X85 5.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
090272
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
85 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.019 kg


