FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M8x1000 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 509230
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962098143
Sonepar Artikelnummer
120906336
Hersteller Artikelnummer
509230
Hersteller Typ
FIS A M8X1000 R ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
509230
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Gewindemaß (imperial):
#8
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.315 kg


