FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M8x130 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519392
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962161359
Sonepar Artikelnummer
120906280
Hersteller Artikelnummer
519392
Hersteller Typ
FIS A M8X130 8.8 GVZ ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
519392
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
130 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.050 kg


