FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M8x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553763
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 140 mm
Effektive Verankerungstiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962378191
Sonepar Artikelnummer
121209723
Hersteller Artikelnummer
553763
Hersteller Typ
FIS A M8x140 5.8 gvz ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
553763
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
140 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.053 kg


