FISCHER AUSTRIA - Ankerstange FIS A M8x150 8.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553627
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 150 mm
Effektive Verankerungstiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962375947
Sonepar Artikelnummer
121209724
Hersteller Artikelnummer
553627
Hersteller Typ
FIS A M8x150 8.8 gvz ANKERSTANGE
Hersteller Artikel Nr.:
553627
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
150 mm
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.055 kg


